text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf 100X7X22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 5B997661
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 7
Segmenthoogte (mm) 5.5
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 14
Merk Klingspor
Model DS 300 B Extra

Omschrijving

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 330622
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.