text.skipToContent text.skipToNavigation

Magneetgrijper 640-500 totale lengte 460 mm magneetkop-d. 12 mm draagvermogen 0,


Glanzend vernikkeld, Glanzend vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige hantering door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummer G2850.000.500
Uitvoering Overig
Diameter 10
Lengte (mm) 460
Totale lengte (mm) 460 - 460
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Diameter 10
Lengte (mm) 460
Totale lengte (mm) 460 - 460
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 0.5
Merk Gedore

Omschrijving

Glanzend vernikkeld, Glanzend vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige hantering door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummers

Artikelnummer G2850.000.500
EAN 4010886653104
UBB 203331000208
UNSPSC 27112109
Fabrikant artikelnummer 6531010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.