text.skipToContent text.skipToNavigation

Magneetgrijper 640-3000 totale lengte 520 mm magneetkop-d. 19 mm draagvermogen 3


Helder vernikkeld, Helder vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige hantering door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummer G2850.003.000
Uitvoering Overig
Diameter 16.5
Lengte (mm) 520
Totale lengte (mm) 520 - 520
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Diameter 16.5
Lengte (mm) 520
Totale lengte (mm) 520 - 520
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 270
Type Magnetic Lifter

Omschrijving

Helder vernikkeld, Helder vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige hantering door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummers

Artikelnummer G2850.003.000
EAN 4010886653135
UBB 203331000463
UNSPSC 27112109
Fabrikant artikelnummer 6531360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.