text.skipToContent text.skipToNavigation

Magneetgrijper 640-1800 totale lengte 520 mm magneetkop-d. 15 mm draagvermogen 1


Helder vernikkeld, Helder vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige bediening door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummer G2850.001.800
Uitvoering Overig
Diameter 12
Lengte (mm) 520
Totale lengte (mm) 520 - 520
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Diameter 12
Lengte (mm) 520
Totale lengte (mm) 520 - 520
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg) 1.8
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 235
HS- en goederencode 82055980
Type Magnetic Lifter

Omschrijving

Helder vernikkeld, Helder vernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudige bediening door flexibele as, Voor het oppakken van onderdelen in blinde gaten

Artikelnummers

Artikelnummer G2850.001.800
EAN 4010886653128
UBB 203331000380
UNSPSC 27112109
Fabrikant artikelnummer 6531280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.