Bitschroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
5U952012
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
Magazijnbithouder LiftUp 13-delig sleuf / PH / PZD / TORX® WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5U952012
Verpakking
Houder
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
3
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits Torx
4
Aantal bits sleuf
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Houder
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
3
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits Torx
4
Aantal bits sleuf
2
Aantal bits totaal
12
Met magneethouder
Ja
Maat bitopname (mm)
6.3
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Ja
Merk
Wiha
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U952012
EAN
4010995386009
UBB
500582584974
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
38600