text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder LiftUp 13-delig sleuf / PH / PZD / TORX® / 6-kant WIHA


Met SoftFinish®-meercomponentengreep. Kling van chroom-vanadiumstaal. Bithouder van roestvrij staal met permanente magneet. Voor bits C 6,3 Inhoud: 1 bit voor sleufschroeven mt. 5,5 x 1,0 mm 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 2 Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 / 2 / 3 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 15 / 20 / 25 / 30 Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3 / 4 / 5 mm Bits compact opgeborgen in de handgreep

Artikelnummer 3V863821
Verpakking Houder
Lengte (mm) 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Houder
Lengte (mm) 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 12
Met magneethouder Ja
Maat bitopname (mm) 6.3
Dophouder Ja
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 3V863821
EAN 4010995386016
UBB 500581912929
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 38601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.