text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder KK Stubby Magazin RA 4 6-delig sleuf/PH/4-kant WERA


Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-delig 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Binnenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmUiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een

Artikelnummer 4A489484
Verpakking Box
Lengte 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
Lengte 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4

Omschrijving

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-delig 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Binnenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmUiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een uiterst kleine terughaalhoek. Eenvoudig te bedienen omschakelring (rechts, vast, links). Inclusief 6 extreem harde universele bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden. De sterke permanente magneet in de bit-opname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05008886001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.