text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder KK Stubby Magazin RA 1 6-delig sleuf/PH/TORX® WERA


Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1, 6-delig 2x 851/1 BTZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ Sleufschroeven Bits: 0.8 x 5.5 x 25 mmUiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voo

Artikelnummer 9Y600811
Verpakking Box
Lengte 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
Lengte 25
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Model Kraftform Kompakt RA 1

Omschrijving

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1, 6-delig 2x 851/1 BTZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ Sleufschroeven Bits: 0.8 x 5.5 x 25 mmUiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een uiterst kleine terughaalhoek. Eenvoudig te bedienen omschakelring (rechts, vast, links). Inclusief 6 extreem harde universele bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden. De sterke permanente magneet in de bit-opname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05008883001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.