Bitsets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
9Z658013
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
Magazijnbithouder KK 27 RA 1 7-delig sleuf / PH / PZD WERA
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
9Z658013
Verpakking
Box
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
2
Aantal bits PZ (kruiskop)
2
Aantal bits Torx
0
Aantal bits sleuf
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Box
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
2
Aantal bits PZ (kruiskop)
2
Aantal bits Torx
0
Aantal bits sleuf
2
Aantal bits totaal
6
Met magneethouder
Ja
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits tweegats
0
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Met bitratel
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Met handgreep
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82079030
Model
Kraftform Kompakt 27 RA 1
Type
Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z658013
EAN
4013288156051
UBB
500643545469
UNSPSC
27112836
Fabrikant artikelnummer
05073660001