Bitsets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
5R312059
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
Magazijnbithouder KK 22 8-delig PZD / TORX® WERA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R312059
Verpakking
Zak
Lengte (mm)
25
Snelwisselkop
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits Torx
3
Aantal bits sleuf
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Zak
Lengte (mm)
25
Snelwisselkop
Ja
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits Torx
3
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits totaal
6
Met magneethouder
Nee
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits tweegats
0
Maat bitopname (mm)
6.3
Met bitratel
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Met handgreep
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
Kraftform Kompakt 22
Type
Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R312059
EAN
4013288098924
UBB
500643544884
UNSPSC
27112836
Fabrikant artikelnummer
05051023001