text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder 38611 6-delig sleuf /PZD/(+/- SL/PZD) VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish®-greep. Geproduceerd cf. IEC 60900:20012. Draaibare kappen. Kling chroom-vanadiumstaal. Geïsoleerde ClicFix-bithouder Inhoud: Elk 1 SlimBit voor sleufschroeven mt. 2,5 - 3,5 - 5,5 mm Elk 1 SlimBit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 - 2 1 SlimBit voor plus-minus schroeven (SL/PZD) mt. 2 Alle slimBits 75 mm lang *Uitsluitend voor toepassing met 6 mm slimBits

Artikelnummer 6S883199
Verpakking Houder
Lengte 75
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Houder
Lengte 75
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6S883199
EAN 4010995412340
UBB 500582920418
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 41234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.