text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder 38611 6-delig sleuf/PH/(+/-SL/PZD) VDE-geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish®-greep. Geproduceerd cf. IEC 60900:20012. Draaibare kappen. Kling chroom-vanadiumstaal. Geïsoleerde ClicFix-bithouder Inhoud: Elk 1 SlimBit voor sleufschroeven mt. 3,0 - 4,0 - 5,5 mm Elk 1 SlimBit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 - 2 Elk 1 SlimBit voor plus-minus schroeven (SL/PZD) mt. 2 Alle slimBits 75 mm lang *Uitsluitend voor toepassing met 6 mm slimBits

Artikelnummer 2V760299
Verpakking Houder
Lengte (mm) 75
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 1
Aantal bits sleuf 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Houder
Lengte (mm) 75
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 1
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 2V760299
EAN 4010995386115
UBB 500581621603
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 38611
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.