text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder 38610 6-delig sleuf / PH VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish®-greep. Geproduceerd cf. IEC 60900:20012. Draaibare kappen. Kling chroom-vanadiumstaal. Geïsoleerde ClicFix-bithouder Inhoud: Elk 1 SlimBit voor sleufschroeven mt. 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm Elk 1 SlimBit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 - 2 Alle slimBits 75 mm lang *Uitsluitend voor toepassing met 6 mm slimBits

Artikelnummer 9I123826
Verpakking Houder
Lengte (mm) 75
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits sleuf 4
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Houder
Lengte (mm) 75
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits sleuf 4
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 9I123826
EAN 4010995386108
UBB 500583852669
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 38610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.