text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L90xB102xH50 mm PP groen LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 2A481383
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.25
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.25
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 0.5
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 85
Binnenhoogte (mm) 43
Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 50
Buitendiepte (mm) 90
Binnendiepte (mm) 70
Merk La-ka-pe
Type PLK-5-GRUN

Artikelnummers

Artikelnummer 2A481383
EAN 4031022006721
UBB 500581311403
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449437
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.