text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L90xB102xH50 mm PP geel LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 6W292407
Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.25
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.25
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Nee
Toegestane werkbelasting (kg) 0.5
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 85
Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 50
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6W292407
EAN 4031022006738
UBB 500582964143
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.