Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
5G237801
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
Magazijnbak PLK L90xB102xH50 mm PP blauw LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5G237801
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
0.5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
85
Binnenhoogte (mm)
43
Buitenbreedte (mm)
102
Buitenhoogte (mm)
50
Buitendiepte (mm)
90
Binnendiepte (mm)
70
Merk
LA-KA-PE
Type
PLK-5-BLAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449436