Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
7O431596
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
Magazijnbak PLK L500xB315xH200 mm PP rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O431596
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
22.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
22.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
273
Binnenhoogte (mm)
185
Buitenbreedte (mm)
315
Buitenhoogte (mm)
200
Buitendiepte (mm)
500
Binnendiepte (mm)
185
Merk
La-ka-pe
Type
PLK-1-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O431596
EAN
4031022003454
UBB
500583214696
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449400