text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L500xB315xH150 mm PP rood LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 5W758084
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 16.5
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 16.5
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 273
Binnenhoogte (mm) 135
Buitenbreedte (mm) 315
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 432
Merk La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Artikelnummers

Artikelnummer 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449405
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.