Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2A487003
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
Magazijnbak PLK L500xB315xH150 mm PP grijs LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A487003
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
16.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
16.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
273
Binnenhoogte (mm)
135
Buitenbreedte (mm)
315
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
500
Binnendiepte (mm)
432
Merk
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449409