Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8T715226
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
Magazijnbak PLK L330xB213xH200 mm PP rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T715226
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
9.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
9.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
179
Binnenhoogte (mm)
185
Buitenbreedte (mm)
213
Buitenhoogte (mm)
200
Buitendiepte (mm)
348
Binnendiepte (mm)
280
Merk
La-ka-pe
Type
PLK-2A-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T715226
EAN
4031022003904
UBB
500583643456
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449410