Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8Q984442
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
Magazijnbak PLK L330xB213xH150 mm PP rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q984442
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.4
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.4
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
22
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
179
Binnenhoogte (mm)
137
Buitenbreedte (mm)
213
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
330
Binnendiepte (mm)
280
Merk
La-ka-pe
Goederencode
39231090
Type
PLK-2-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q984442
EAN
4031022004376
UBB
500583595359
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449415