Kunststof bakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
7I330648
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
Magazijnbak PLK L290xB150xH125 mm PP rood LA-KA-PE
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
7I330648
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
3.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
3.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
14
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
122
Binnenhoogte (mm)
113
Buitenbreedte (mm)
150
Buitenhoogte (mm)
125
Buitendiepte (mm)
290
Binnendiepte (mm)
255
Merk
La-ka-pe
HS- en goederencode
39231090
Type
PLK-3A-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I330648
EAN
4031022004772
UBB
500583127401
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449420