text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L290xB150xH125 mm PP groen LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 4X152307
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3.5
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3.5
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 14
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 122
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 150
Buitenhoogte (mm) 125
Buitendiepte (mm) 290
Binnendiepte (mm) 255
Merk La-ka-pe
Type PLK-3A-GRUN

Artikelnummers

Artikelnummer 4X152307
EAN 4031022004796
UBB 500582250667
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.