Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
4C361716
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
Magazijnbak PLK L290xB150xH125 mm PP grijs LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C361716
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
3.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
3.5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
14
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
122
Binnenhoogte (mm)
113
Buitenbreedte (mm)
150
Buitenhoogte (mm)
125
Buitendiepte (mm)
290
Binnendiepte (mm)
255
Merk
La-ka-pe
Type
PLK-3A-GRAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C361716
EAN
4031022004819
UBB
500582017298
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449424