text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L230xB150xH125 mm PP grijs LA-KA-PE


Artikelnummer 0Y799386
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 2.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 2.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 13
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 122
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 150
Buitenhoogte (mm) 125
Buitendiepte (mm) 230
Binnendiepte (mm) 194
Merk La-ka-pe
Type PLK-3-GRAU

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y799386
EAN 4031022005304
UBB 500573932794
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449429
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.