text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L85/65xB105xH45 mm PS rood LA-KA-PE


Artikelnummer 5G795048
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 1
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 1
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 87
Binnenhoogte (mm) 43
Buitenbreedte (mm) 105
Buitenhoogte (mm) 45
Buitendiepte (mm) 85
Binnendiepte (mm) 58
Merk La-ka-pe
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 5G795048
EAN 4031022005977
UBB 500582404389
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK5 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.