text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L85/65xB105xH45 mm PS blauw LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 7E027705
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 1
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 87
Binnenhoogte (mm) 43
Buitenbreedte (mm) 105
Buitenhoogte (mm) 45
Buitendiepte (mm) 85
Binnendiepte (mm) 58
Merk LA-KA-PE

Artikelnummers

Artikelnummer 7E027705
EAN 4031022005984
UBB 500583058507
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK5 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.