text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L500/450xB300xH230 mm PS groen LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 5Q757715
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 275
Binnenhoogte (mm) 212
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 230
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 418
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q757715
EAN 4031022002372
UBB 500582540901
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK1A GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.