Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2S303798
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
Magazijnbak LK L500/450xB300xH230 mm PS blauw LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S303798
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
275
Binnenhoogte (mm)
212
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
230
Buitendiepte (mm)
500
Binnendiepte (mm)
418
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S303798
EAN
4031022002365
UBB
500581541918
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK1A BLAU