Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
0P745663
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
Magazijnbak LK L500/450xB300xH200 mm PS rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0P745663
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
275
Binnenhoogte (mm)
186
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
200
Buitendiepte (mm)
500
Binnendiepte (mm)
418
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P745663
EAN
4031022002624
UBB
500573809380
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK1B ROT