text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L500/450xB300xH200 mm PS groen LA-KA-PE


Artikelnummer 8X033905
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 275
Binnenhoogte (mm) 186
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 418
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 8X033905
EAN 4031022002648
UBB 500583674212
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK1B GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.