Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
0R236047
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
Magazijnbak LK L500/450xB300xH180 mm PS rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R236047
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
275
Binnenhoogte (mm)
168
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
180
Buitendiepte (mm)
450
Binnendiepte (mm)
418
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R236047
EAN
4031022003249
UBB
500573824215
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK1 ROT