text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L500/450xB300xH145 mm PS blauw LA-KA-PE


Artikelnummer 0V952439
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 275
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 418
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 0V952439
EAN 4031022002846
UBB 500573917605
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK1C BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.