text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L350/300xB200xH200 mm PS blauw LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 8Q123208
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 188
Binnenhoogte (mm) 182
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 350
Binnendiepte (mm) 288
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q123208
EAN 4031022003843
UBB 500583590301
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK2A BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.