text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L350/300xB200xH150 mm PS groen LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 2D769768
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 22
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 188
Binnenhoogte (mm) 138
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 350
Binnendiepte (mm) 288
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 2D769768
EAN 4031022004130
UBB 500581349791
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK2 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.