Plastové zásobníky
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1Y999222
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
Magazijnbak LK L350/300xB200xH150 mm PS blauw LA-KA-PE
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
1Y999222
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
22
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
188
Binnenhoogte (mm)
138
Buitenbreedte (mm)
200
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
350
Binnendiepte (mm)
288
Merk
La-ka-pe
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y999222
EAN
4031022004123
UBB
500581268843
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK2 BLAU