Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
6B344945
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
Magazijnbak LK L290/266xB140xH130 mm PS rood LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6B344945
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
9.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
9.5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
125
Binnenhoogte (mm)
113
Buitenbreedte (mm)
140
Buitenhoogte (mm)
130
Buitendiepte (mm)
290
Binnendiepte (mm)
258
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6B344945
EAN
4031022004604
UBB
500582675301
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK3A ROT