text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L290/266xB140xH130 mm PS blauw LA-KA-PE


Artikelnummer 6C466945
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 9.5
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 9.5
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 290
Binnendiepte (mm) 258
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 6C466945
EAN 4031022004611
UBB 500582715248
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK3A BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.