text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L230/200xB140xH130 mm PS blauw LA-KA-PE


Artikelnummer 3X008092
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 8.7
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 8.7
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 230
Binnendiepte (mm) 195
Merk La-ka-pe
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 3X008092
EAN 4031022005007
UBB 500581931812
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK3 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.