text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L160/140xB105xH75 mm PS rood LA-KA-PE


Artikelnummer 8M738917
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 2.6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 2.6
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 87
Binnenhoogte (mm) 62
Buitenbreedte (mm) 105
Buitenhoogte (mm) 75
Buitendiepte (mm) 160
Binnendiepte (mm) 135
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 8M738917
EAN 4031022005564
UBB 500583546352
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK4 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.