Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8R805834
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
Magazijnbak LK L160/140xB105xH75 mm PS groen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R805834
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
2.6
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
87
Binnenhoogte (mm)
62
Buitenbreedte (mm)
105
Buitenhoogte (mm)
75
Buitendiepte (mm)
160
Binnendiepte (mm)
135
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R805834
EAN
4031022005588
UBB
500583606404
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK4 GRÜN