text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L500/450xB310xH200 mm PE-regeneraat grijs LOCKWEILER


Artikelnummer 9W193040
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 23
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 23
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 300
Buitenbreedte (mm) 310
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 450
Merk Lockweiler
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 9W193040
EAN 4054773014005
UBB 500583968754
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 19100214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.