text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L489/422xB312xH184mm PP rood stapelbaar HÜNERSDORFF


Artikelnummer 9E790135
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19.27
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 7
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19.27
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 242
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 267
Binnenhoogte (mm) 171
Buitenbreedte (mm) 312
Buitenhoogte (mm) 184
Buitendiepte (mm) 489
Binnendiepte (mm) 422
Merk Hünersdorff
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 9E790135
EAN 4007228703603
UBB 500583777502
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 675100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.