text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L350xB200xH200mm PE groen KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Artikelnummer 6X854588
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 185
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 350
Merk Kappes

Artikelnummers

Artikelnummer 6X854588
EAN 4251142209172
UBB 500582985015
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 6002.00.0253
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.