text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L350xB200xH150mm PE grijs KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Artikelnummer 6R728006
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 185
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 350
Merk Kappes

Artikelnummers

Artikelnummer 6R728006
EAN 4251142209240
UBB 500582903919
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 6003.00.0254
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.