Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
6Q350172
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
Magazijnbak L350/300xB210xH200 mm PE blauw LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Q350172
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
10
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
10
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
200
Buitenbreedte (mm)
210
Buitenhoogte (mm)
200
Buitendiepte (mm)
350
Binnendiepte (mm)
300
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q350172
EAN
4054773013978
UBB
500582896410
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
19100324