Kunststof bakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1M378583
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
Magazijnbak L350/300xB210xH145 mm PE-regeneraat grijs LOCKWEILER
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
1M378583
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.2
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 14
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.2
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
200
Buitenbreedte (mm)
210
Buitenhoogte (mm)
145
Buitendiepte (mm)
350
Binnendiepte (mm)
300
Merk
Lockweiler
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M378583
EAN
4054773013985
UBB
500581111340
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
19200314