Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
0G856918
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
Magazijnbak L350/300xB210xH145 mm PE blauw LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G856918
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.2
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 14
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.2
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
200
Buitenbreedte (mm)
210
Buitenhoogte (mm)
145
Buitendiepte (mm)
350
Binnendiepte (mm)
300
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G856918
EAN
4054773013992
UBB
500573692950
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
19200324