Kunststof bakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
9K109209
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
Magazijnbak L332/290xB207xH155mm PP blauw stapelbaar HÜNERSDORFF
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
9K109209
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.1
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
7.1
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
167
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
170
Binnenhoogte (mm)
144
Buitenbreedte (mm)
207
Buitenhoogte (mm)
155
Buitendiepte (mm)
332
Binnendiepte (mm)
290
Merk
Hünersdorff
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K109209
EAN
4007228703337
UBB
500583836001
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
674300