Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
6P230734
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
Magazijnbak L318/286xB146xH127mm PP blauw stapelbaar HÜNERSDORFF
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6P230734
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
4.24
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
4.24
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
164
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
130
Binnenhoogte (mm)
114
Buitenbreedte (mm)
146
Buitenhoogte (mm)
127
Buitendiepte (mm)
318
Binnendiepte (mm)
286
Merk
Hünersdorff
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P230734
EAN
4007228704020
UBB
500582871249
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
683300